Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BEGHELLI - Vészvilágító 8W 3h állandó IP65 GT48331 - 19005

MásolásMásolás
BEGHELLI - Vészvilágító  8W 3h állandó IP65 GT48331

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT48331

Gyártói cikkszám

19005

Gyártói típuskód

FORMULA 65 8W IP65 SA 3N/RM

Lámpatestek ; BEGHELLI ; Vészvilágító 8W 3h állandó IP65