Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BEGHELLI - Vészvilágító 8W 3h nem állandó IP65 GT48329 - 19003

MásolásMásolás
BEGHELLI - Vészvilágító  8W 3h nem állandó IP65 GT48329

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT48329

Gyártói cikkszám

19003

Gyártói típuskód

FORMULA 65 8W IP65 SE 3N/RM

Fényforrások ; GE ; Fénycső 8W/ 4200K 16x288mm G5