Nem visszaküldhető

BEGHELLI - Vészvilágító LED-es 11W 1h állandó GT60817 - 16223

BEGHELLI
MásolásMásolás
BEGHELLI - Vészvilágító LED-es 11W 1h állandó GT60817

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT60817

Gyártói cikkszám

16223

Gyártói típuskód

AESTETICA LED 544 11SA 1N

Lámpatestek ; Vészvilágítási lámpatest ; Vészvilágító LED-es 11W 1h állandó