Nem visszaküldhető

BEGHELLI - Vészvilágító LED-es 11W 1h nem állandó GT60816 - 16222

BEGHELLI
MásolásMásolás
BEGHELLI - Vészvilágító LED-es 11W 1h nem állandó GT60816

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT60816

Gyártói cikkszám

16222

Gyártói típuskód

AESTETICA LED 11SE 1N

Lámpatestek ; Vészvilágítási lámpatest ; Vészvilágító LED-es 11W 1h nem állandó