Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BEGHELLI - Vészvilágító LED-es 11W 1h nem állandó GT60823 - 4260

MásolásMásolás
BEGHELLI - Vészvilágító LED-es 11W 1h nem állandó GT60823

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT60823

Gyártói cikkszám

4260

Gyártói típuskód

DESIGN LED 11SE 1N

Kapu- és redőnymozgatók/szivattyúk/ventilátorok ; Tartozék szellőzőrendszerekhez ; Szellőző 125MM T-IDOM