Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BEGHELLI - Vészvilágító LED-es 24W 1h készenléti IP65 SN109745 - 4370

MásolásMásolás
BEGHELLI - Vészvilágító LED-es 24W 1h készenléti IP65 SN109745

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8002219730336

Sonepar cikkszám

SN109745

Gyártói cikkszám

4370

Gyártói típuskód

UPLED 1124W IP65 AT OPT SE8LTO

Vészvilágító LED-es 24W 1h készenléti IP65