Nem visszaküldhető

BEGHELLI - Vészvilágító LED-es 24W 1h nem állandó GT60818 - 16224

BEGHELLI
MásolásMásolás
BEGHELLI - Vészvilágító LED-es 24W 1h nem állandó GT60818

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT60818

Gyártói cikkszám

16224

Gyártói típuskód

AESTETICA LED 24SE 1N

Lámpatestek ; Vészvilágítási lámpatest ; Vészvilágító LED-es 24W 1h nem állandó