Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BEGHELLI - Vészvilágító LED-es 6W 1h nem állandó GT60821 - 4258

MásolásMásolás
BEGHELLI - Vészvilágító LED-es  6W 1h nem állandó GT60821

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT60821

Gyártói cikkszám

4258

Gyártói típuskód

DESIGN LED 6SE 1N

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ventilátor (kapcsolószekrény) ; Műszerventilátor 24VDC 184m3/h 119X119X38mm