Berton - Menny LED-es lpt 80W 7980lm 5000K IP65 SN086547 - TYPE-1 80W 5000K
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 5000-5000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN086547
Gyártói cikkszám
TYPE-1 80W 5000K
Gyártói típuskód
LED TRI-PROOF TYPE-1 80W
Színhőmérséklet:
5000-5000 K
Lámpatestek ; Berton ; Menny LED-es lpt 80W 7980lm 5000K IP65