Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Berton - Menny LED lpt 45W(20W) 5290lm IP65 +70C° SN159050 - TYPE-S 45W Hot Edition

MásolásMásolás
Berton - Menny LED lpt 45W(20W) 5290lm IP65 +70C° SN159050

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN159050

Gyártói cikkszám

TYPE-S 45W Hot Edition

Gyártói típuskód

TYPE-S 45W Hot Edition

Menny LED lpt 45W(20W) 5290lm IP65 +70C°