BIG WHITE - Alacsony feszülségű sínes lpt GX5.3 max 35W ASMARA white SX135272 - 139071
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Ház színe - fehér
Állíthatóság - forgatható és dönthető
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Mennyezetre szerelhető - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
658 kg CO₂-eq
Vonalkód
4024163174305
Sonepar cikkszám
SX135272
Gyártói cikkszám
139071
Gyártói típuskód
TENSEO ASMARA QR-C51 white
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Ház színe:
fehér
Állíthatóság:
forgatható és dönthető
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Mozgásérzékelővel:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Névleges feszültség:
12-12 V
Fényforrással:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Ház anyaga:
acél
Dimmelés DALI:
Nem
Áramsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Foglalat:
GX5,3
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Szorító szereléshez alkalmas:
Igen
Alkalmas függesztésre:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Traverz szereléshez alkalmas:
Nem
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Dimmelés DALI-2:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Működtető:
nem szükséges
Alkalmas kötélrendszerhez:
Igen
Felület lekefélve:
Nem
Felület:
lakkozott
Cserélhető vezérlés:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Dimmelés DMX:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
III
Dimmelés RF:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Reflektor:
egyéb
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Fényelosztó:
egyéb
Dimmelés programozható:
Nem
Lámpateljesítmény:
35-35 W
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Magasság / mélység:
11 mm
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Szélesség:
600 mm
Fénykilépés:
direkt
Rendszer teljesítmény:
35 W
Sugárzási szög állítás:
nem
Hosszúság:
30 mm
Fényerő állítás:
nem
Huzalozás típusa:
vég
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Folyamatos fényáram szabályozás:
Nem
Reflektorszín:
egyéb
Szabályozható színhőmérséklet:
nem
A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
nem szükséges
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Nem
Vezérlés bluetooth-on keresztül:
Nem