Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Alacsony feszülségű sínes lpt GX5.3 max 35W COSMIC black SX135542 - 139090

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Ház színe - fekete

  • Állíthatóság - forgatható és dönthető

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

658 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4024163174336

Sonepar cikkszám

SX135542

Gyártói cikkszám

139090

Gyártói típuskód

TENSEO COSMIC QR-C51 black

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Ház színe:

fekete

Állíthatóság:

forgatható és dönthető

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Mozgásérzékelővel:

Nem

Falra szerelhető:

Nem

Névleges feszültség:

12-12 V

Fényforrással:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Ház anyaga:

acél

Dimmelés DALI:

Nem

Áramsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Foglalat:

GX5,3

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Szorító szereléshez alkalmas:

Igen

Alkalmas függesztésre:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Traverz szereléshez alkalmas:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés DALI-2:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Működtető:

nem szükséges

Alkalmas kötélrendszerhez:

Igen

Felület lekefélve:

Nem

Felület:

lakkozott

Cserélhető vezérlés:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Dimmelés DMX:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

III

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Reflektor:

egyéb

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Fényelosztó:

egyéb

Dimmelés programozható:

Nem

Lámpateljesítmény:

35-35 W

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Magasság / mélység:

31 mm

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Szélesség:

30 mm

Fénykilépés:

direkt

Rendszer teljesítmény:

35 W

Sugárzási szög állítás:

nem

Hosszúság:

185 mm

Fényerő állítás:

nem

Huzalozás típusa:

vég

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

Reflektorszín:

egyéb

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

nem szükséges

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Nem

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Alacsony feszülségű sínes lpt GX5.3 max 35W COSMIC black