BIG WHITE - Állólámpa 1x40W E27 króm FENDA BOW BASIS SN130363 - 1000763
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság / mélység - 2280 mm
Jelenlétjelzővel - Nem
Szélesség - 370 mm
Kompatibilis az Amazon Alexával - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN130363
Gyártói cikkszám
1000763
Gyártói típuskód
1000763
Anyag:
acél
Magasság / mélység:
2280 mm
Jelenlétjelzővel:
Nem
Szélesség:
370 mm
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Foglalat:
E27
Fényforrás:
LED cserélhető
Fényforrással:
Nem
Rendszer teljesítmény:
25 W
Lámpateljesítmény:
25-25 W
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Világítófejek száma:
1
Világítófejek mozgathatók:
Igen
Ház színe:
króm
Külön olvasólámpával:
Nem
Közvetlen-/közvetett részek külön szabályozhatók:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
230-230 V
Működtető:
nem szükséges
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Cserélhető vezérlés:
Nem
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Dimmelés DALI:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Igen
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Fénykilépés:
direkt
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Fényelosztó:
egyéb
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Nem
Reflektorral:
Nem
Beállítható:
Igen
Kapcsolóval:
Igen
Fényszabályozó kapcsoló:
Nem
Mozgásérzékelővel:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Folyamatos fényáram szabályozás:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
nem szükséges
Szabályozható színhőmérséklet:
nem
Fényerő állítás:
nem
Sugárzási szög állítás:
nem
Hosszúság:
1570 mm
Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:
Nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Vezérlés bluetooth-on keresztül:
Nem
Kompatibilis a Casambival:
Nem