Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Állólámpa LED-es 100W 4000K 13000lm WORKLIGHT SX135293 - 1007462

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Anyag - alumínium

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Magasság / mélység - 1960 mm

  • Jelenlétjelzővel - Nem

  • Szélesség - 240 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1996 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4024163278003

Sonepar cikkszám

SX135293

Gyártói cikkszám

1007462

Gyártói típuskód

WORKLIGHT PRO FL single black

Anyag:

alumínium

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Magasság / mélység:

1960 mm

Jelenlétjelzővel:

Nem

Szélesség:

240 mm

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Foglalat:

egyéb

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrással:

Igen

Rendszer teljesítmény:

100 W

Lámpateljesítmény:

100-100 W

Fényszín:

fehér

Alkalmazható fényforrások száma:

2

Világítófejek száma:

1

Világítófejek mozgathatók:

Nem

Ház színe:

fekete

Külön olvasólámpával:

Nem

Közvetlen-/közvetett részek külön szabályozhatók:

Nem

Búra anyaga:

egyéb

Búra/fedél színe:

fehér

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

200-240 V

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Cserélhető vezérlés:

Igen

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Dimmelés DALI:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Fénykilépés:

direkt

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Igen

Dimmelés Zigbee:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Fényelosztó:

egyéb

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Nem

Reflektorral:

Nem

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Beállítható:

Nem

Kapcsolóval:

Nem

Fényszabályozó kapcsoló:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Igen

Fényérzékelővel:

Igen

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

D

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Fényerő állítás:

nem

Lámpa fényhasznosítás:

130 lm/W

Villogás érték Pst LM:

1

Sztroboszkóp hatás értéke SVM:

0.4

Sugárzási szög állítás:

nem

Hosszúság:

835 mm

Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Kompatibilis a Casambival:

Nem

Állólámpa LED-es 100W 4000K 13000lm WORKLIGHT