Nem visszaküldhető

BIG WHITE - Állólámpa LED-es 22W 2700/3000K 600 / 600lm Switch DIM ONE SX135321 - 1006353

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Színhőmérséklet - 2700-3000 K

  • Magasság / mélység - 1960 mm

  • Jelenlétjelzővel - Nem

  • Szélesség - 600 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163265539

Sonepar cikkszám

SX135321

Gyártói cikkszám

1006353

Gyártói típuskód

ONE STRAIGHT 2700/3000K black/brass

Anyag:

acél

Színhőmérséklet:

2700-3000 K

Magasság / mélység:

1960 mm

Jelenlétjelzővel:

Nem

Szélesség:

600 mm

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Foglalat:

egyéb

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrással:

Igen

Rendszer teljesítmény:

22 W

Lámpateljesítmény:

22-22 W

Fényszín:

fehér

Alkalmazható fényforrások száma:

2

Világítófejek száma:

1

Világítófejek mozgathatók:

Igen

Ház színe:

fekete

Külön olvasólámpával:

Nem

Közvetlen-/közvetett részek külön szabályozhatók:

Nem

Búra anyaga:

műanyag matt/szatinált

Búra/fedél színe:

fehér

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Működtető:

LED-működtető feszültségvezérelt

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Cserélhető vezérlés:

Igen

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Dimmelés DALI:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Igen

Fényelosztó:

egyéb

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Igen

Reflektorral:

Nem

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Beállítható:

Igen

Kapcsolóval:

Igen

Fényszabályozó kapcsoló:

Igen

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

50000 h

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

F

Színvisszaadási fokozat CRI:

90-100 (1A osztály)

Szabályozható színhőmérséklet:

fokozatokban

Fényerő állítás:

fokozatokban

Lámpa fényhasznosítás:

54.55 lm/W

Villogás érték Pst LM:

0.01

Sugárzási szög állítás:

nem

Hosszúság:

600 mm

Átmérő:

600 mm

Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Kompatibilis a Casambival:

Nem

Állólámpa LED-es 22W 2700/3000K 600 / 600lm Switch DIM ONE