BIG WHITE - Állólámpa LED-es 60W 4000K 7150lm Switch DIM WORKLIGHT SX135018 - 1010393
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Anyag - alumínium
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Magasság / mélység - 1950 mm
Jelenlétjelzővel - Nem
Szélesség - 280 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1324 kg CO₂-eq
Vonalkód
4024163316316
Sonepar cikkszám
SX135018
Gyártói cikkszám
1010393
Gyártói típuskód
WORKLIGHT V FL 940 black
Anyag:
alumínium
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Magasság / mélység:
1950 mm
Jelenlétjelzővel:
Nem
Szélesség:
280 mm
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Foglalat:
egyéb
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fényforrással:
Igen
Rendszer teljesítmény:
60 W
Lámpateljesítmény:
60-60 W
Fényszín:
fehér
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Világítófejek száma:
1
Világítófejek mozgathatók:
Nem
Ház színe:
fekete
Külön olvasólámpával:
Nem
Közvetlen-/közvetett részek külön szabályozhatók:
Nem
Búra anyaga:
egyéb
Búra/fedél színe:
fehér
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Cserélhető vezérlés:
Igen
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Dimmelés DALI:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Fénykilépés:
direkt
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Dimmelés mit Push-button:
Igen
Fényelosztó:
egyéb
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Igen
Reflektorral:
Nem
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Beállítható:
Nem
Kapcsolóval:
Igen
Fényszabályozó kapcsoló:
Igen
Mozgásérzékelővel:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Folyamatos fényáram szabályozás:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
D
Színvisszaadási fokozat CRI:
90-100 (1A osztály)
Szabályozható színhőmérséklet:
nem
Fényerő állítás:
fokozatokban
Lámpa fényhasznosítás:
119.17 lm/W
Sugárzási szög állítás:
nem
Hosszúság:
570 mm
Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:
Nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Vezérlés bluetooth-on keresztül:
Nem
Kompatibilis a Casambival:
Nem