Nem visszaküldhető

BIG WHITE - Állólámpa LED-es E27 max 40W FENDA SX135031 - 155490

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - alumínium

  • Jelenlétjelzővel - Nem

  • Kompatibilis az Amazon Alexával - Nem

  • Kompatibilis a Google Segéddel - Nem

  • Foglalat - E27

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163167666

Sonepar cikkszám

SX135031

Gyártói cikkszám

155490

Gyártói típuskód

FENDA FL E27 Floor stand black

Anyag:

alumínium

Jelenlétjelzővel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Foglalat:

E27

Fényforrás:

LED cserélhető

Fényforrással:

Nem

Rendszer teljesítmény:

40 W

Lámpateljesítmény:

40-40 W

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Világítófejek száma:

1

Világítófejek mozgathatók:

Nem

Ház színe:

fekete

Külön olvasólámpával:

Nem

Közvetlen-/közvetett részek külön szabályozhatók:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

230-230 V

Működtető:

nem szükséges

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Cserélhető vezérlés:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Dimmelés DALI:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Igen

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Fénykilépés:

direkt

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Fényelosztó:

egyéb

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Nem

Reflektorral:

Nem

Beállítható:

Nem

Kapcsolóval:

Nem

Fényszabályozó kapcsoló:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

nem szükséges

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Fényerő állítás:

nem

Sugárzási szög állítás:

nem

Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Kompatibilis a Casambival:

Nem

Állólámpa LED-es E27 max 40W FENDA