BIG WHITE - Áramsínes izzós lpt GU10 1x max 6W 1fázisú áramsínhez PURI 2.0 SX133360 - 1008254
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház színe - fekete
Foglalat - GU10
Fényforrással - Nem
Ház anyaga - alumínium
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
292 kg CO₂-eq
Vonalkód
4024163294720
Sonepar cikkszám
SX133360
Gyártói cikkszám
1008254
Gyártói típuskód
PURI 2.0 Tube PD 1Ph. GU10 black/black
Ház színe:
fekete
Foglalat:
GU10
Fényforrással:
Nem
Ház anyaga:
alumínium
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Dimmelés DALI:
Nem
Búra anyaga:
egyéb
Feszültség fajtája:
AC
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Fénykilépés:
direkt
Dimmelés DALI-2:
Nem
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Hosszúság:
55 mm
Átmérő:
55 mm
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Dimmelés RF:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Reflektor:
egyéb
Ingahossz:
2000-2000 mm
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Közvetlen-/közvetett részek külön szabályozhatók:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Szélesség:
55 mm
Magasság / mélység:
103 mm
Függesztékkel szállítva:
Igen
Sugárzási szög állítás:
nem
Csatlakozási mód:
Adaptersín
Fényforrás:
LED cserélhető
Rendszer teljesítmény:
6 W
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtető:
nem szükséges
Cserélhető vezérlés:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Igen
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Fényelosztó:
egyéb
Ütésállóság (IK):
IK02
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
nem szükséges
Lámpateljesítmény:
6-6 W
Folyamatos fényáram szabályozás:
Nem
Szabályozható színhőmérséklet:
nem
Fényerő állítás:
nem
Huzalozás típusa:
vég
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Vezérlés bluetooth-on keresztül:
Nem