BIG WHITE - Áramsínes LED-es lpt 13W 970lm 3000K 95° DIM 1fázisú áramsínhez KALU SX135395 - 1002854
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Ház színe - fekete
Állíthatóság - fordítható
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Mennyezetre szerelhető - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
348 kg CO₂-eq
Vonalkód
4024163230506
Sonepar cikkszám
SX135395
Gyártói cikkszám
1002854
Gyártói típuskód
1~ KALU TRACK PHASE 3000K black
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Ház színe:
fekete
Állíthatóság:
fordítható
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Mozgásérzékelővel:
Nem
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Falra szerelhető:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Kisugárzás szöge:
extrém szélesen sugárzó >80°
Fényforrással:
Igen
Fényérzékelővel:
Nem
Ház anyaga:
alumínium
Dimmelés DALI:
Nem
Áramsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Foglalat:
egyéb
Dimmelés fázis-kivágás:
Igen
Szorító szereléshez alkalmas:
Igen
Alkalmas függesztésre:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Traverz szereléshez alkalmas:
Nem
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Dimmelés DALI-2:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Igen
Működtető:
nem szükséges
Alkalmas kötélrendszerhez:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Felület:
lakkozott
Cserélhető vezérlés:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Dimmelés DMX:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Dimmelés RF:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Reflektor:
egyéb
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Fényelosztó:
egyéb
Dimmelés programozható:
Nem
Lámpateljesítmény:
13-13 W
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Külső átmérő:
105 mm
Magasság / mélység:
105 mm
Fényszín:
fehér
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Szélesség:
150 mm
Rendszer teljesítmény:
13 W
Sugárzási szög állítás:
nem
Hosszúság:
120 mm
Fényerő állítás:
fokozatmentes (folyamatos)
Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:
25000 h
Huzalozás típusa:
vég
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Folyamatos fényáram szabályozás:
Nem
Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:
-20-35 °C
Reflektorszín:
egyéb
Szabályozható színhőmérséklet:
nem
A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
F
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Nem
Vezérlés bluetooth-on keresztül:
Nem