Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Áramsínes LED-es lpt 14W/48DC 2700K 1180lm DALI 35° 48V SYSTEM SX135794 - 1006646

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Ház színe - fehér

  • Állíthatóság - fordítható

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

348 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4024163271004

Sonepar cikkszám

SX135794

Gyártói cikkszám

1006646

Gyártói típuskód

IN-LINE 22 48V Move Dar.R. 2700K white

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Ház színe:

fehér

Állíthatóság:

fordítható

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Nem

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Falra szerelhető:

Nem

Névleges feszültség:

48-48 V

Kisugárzás szöge:

médium-sugárzó 20-40°

Fényforrással:

Igen

Fényérzékelővel:

Nem

Ház anyaga:

alumínium

Dimmelés DALI:

Igen

Áramsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Foglalat:

egyéb

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Szorító szereléshez alkalmas:

Igen

Alkalmas függesztésre:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Traverz szereléshez alkalmas:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés DALI-2:

Igen

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Búra anyaga:

műanyag matt/szatinált

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Alkalmas kötélrendszerhez:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Felület:

lakkozott

Cserélhető vezérlés:

Igen

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Dimmelés DMX:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

III

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Reflektor:

egyéb

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Színvisszaadási fokozat CRI:

90-100 (1A osztály)

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK02

Fényelosztó:

egyéb

Dimmelés programozható:

Nem

Lámpateljesítmény:

14-14 W

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Magasság / mélység:

58 mm

Fényszín:

fehér

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Szélesség:

22 mm

Fénykilépés:

direkt

Rendszer teljesítmény:

14 W

Sugárzási szög állítás:

nem

Hosszúság:

455 mm

Fényerő állítás:

fokozatmentes (folyamatos)

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

40000 h

Káprázási érték (UGR index):

16

Huzalozás típusa:

vég

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Névleges áram:

350-350 mA

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

-20-35 °C

Reflektorszín:

ezüst

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Villogás érték Pst LM:

1

A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

E

Sztroboszkóp hatás értéke SVM:

0.4

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Nem

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Áramsínes LED-es lpt 14W/48DC 2700K 1180lm DALI 35° 48V SYSTEM