BIG WHITE - Áramsínes LED-es lpt 14W/48DC 3000K 1230lm DALI 35° 48V SYSTEM SX135792 - 1006648
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Ház színe - fehér
Állíthatóság - fordítható
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
348 kg CO₂-eq
Vonalkód
4024163270984
Sonepar cikkszám
SX135792
Gyártói cikkszám
1006648
Gyártói típuskód
IN-LINE 22 48V Move Dar.R. 3000K white
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Ház színe:
fehér
Állíthatóság:
fordítható
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Nem
Mozgásérzékelővel:
Nem
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Falra szerelhető:
Nem
Névleges feszültség:
48-48 V
Kisugárzás szöge:
médium-sugárzó 20-40°
Fényforrással:
Igen
Fényérzékelővel:
Nem
Ház anyaga:
alumínium
Dimmelés DALI:
Igen
Áramsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Foglalat:
egyéb
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Szorító szereléshez alkalmas:
Igen
Alkalmas függesztésre:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Traverz szereléshez alkalmas:
Nem
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Dimmelés DALI-2:
Igen
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Búra anyaga:
műanyag matt/szatinált
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Alkalmas kötélrendszerhez:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Felület:
lakkozott
Cserélhető vezérlés:
Igen
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Dimmelés DMX:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
III
Dimmelés RF:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Reflektor:
egyéb
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Színvisszaadási fokozat CRI:
90-100 (1A osztály)
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK02
Fényelosztó:
egyéb
Dimmelés programozható:
Nem
Lámpateljesítmény:
14-14 W
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Magasság / mélység:
58 mm
Fényszín:
fehér
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Szélesség:
22 mm
Fénykilépés:
direkt
Rendszer teljesítmény:
14 W
Sugárzási szög állítás:
nem
Hosszúság:
455 mm
Fényerő állítás:
fokozatmentes (folyamatos)
Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:
40000 h
Káprázási érték (UGR index):
16
Huzalozás típusa:
vég
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Névleges áram:
350-350 mA
Folyamatos fényáram szabályozás:
Nem
Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:
-20-35 °C
Reflektorszín:
ezüst
Szabályozható színhőmérséklet:
nem
Villogás érték Pst LM:
1
A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
E
Sztroboszkóp hatás értéke SVM:
0.4
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Nem
Vezérlés bluetooth-on keresztül:
Nem