Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Asztali izzós lpt E27 max 40W FENDA SX137445 - 155540

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Lámpatest fajtája - szobalámpa

  • Foglalat - E27

  • Fényforrással - Nem

  • Hajlítható - Nem

  • Beállítható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163167642

Sonepar cikkszám

SX137445

Gyártói cikkszám

155540

Gyártói típuskód

FENDA TL E27 Table stand black

Lámpatest fajtája:

szobalámpa

Foglalat:

E27

Fényforrással:

Nem

Hajlítható:

Nem

Beállítható:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Közvetlen-/közvetett részek külön szabályozhatók:

Nem

Névleges feszültség:

230-230 V

Fényszabályozó kapcsoló:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Rendszer teljesítmény:

40 W

Kapcsolóval:

Nem

Lámpateljesítmény:

40-40 W

Ház anyaga:

alumínium

Állítható magasság:

Nem

Ház színe:

fekete

Fényforrás:

LED cserélhető

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Nem

Működtető:

nem szükséges

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Cserélhető vezérlés:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Falra szerelhető:

Nem

Dimmelés DALI:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Igen

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Fényelosztó:

egyéb

Csatlakozó aljzattal:

Nem

A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

nem szükséges

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Fényerő állítás:

nem

Sugárzási szög állítás:

nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Kompatibilis a Casambival:

Nem

Asztali izzós lpt E27 max 40W FENDA