BIG WHITE - Asztali izzós lpt G9 max 3.6W SUN SX137454 - 1007364
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Lámpatest fajtája - szobalámpa
Foglalat - G9
Fényforrással - Nem
Hajlítható - Nem
Beállítható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163276252
Sonepar cikkszám
SX137454
Gyártói cikkszám
1007364
Gyártói típuskód
TINY SUN TL G9 IP20 copper
Lámpatest fajtája:
szobalámpa
Foglalat:
G9
Fényforrással:
Nem
Hajlítható:
Nem
Beállítható:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Közvetlen-/közvetett részek külön szabályozhatók:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Fényszabályozó kapcsoló:
Nem
Magasság / mélység:
157 mm
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:
Nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Rendszer teljesítmény:
3.6 W
Kapcsolóval:
Nem
Lámpateljesítmény:
3.6-3.6 W
Ház anyaga:
acél
Állítható magasság:
Nem
Ház színe:
réz
Fényforrás:
LED cserélhető
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Búra anyaga:
egyéb
Búra/fedél színe:
fehér
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Nem
Működtető:
nem szükséges
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Cserélhető vezérlés:
Nem
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Dimmelés DALI:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Igen
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Fényelosztó:
egyéb
Csatlakozó aljzattal:
Nem
A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
nem szükséges
Folyamatos fényáram szabályozás:
Nem
Szabályozható színhőmérséklet:
nem
Fényerő állítás:
nem
Sugárzási szög állítás:
nem
Szélesség:
118 mm
Hosszúság:
118 mm
Átmérő:
118 mm
IFTTT-támogatással:
Nem
Vezérlés bluetooth-on keresztül:
Nem
Kompatibilis a Casambival:
Nem