Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Asztali LED-es lpt 2.5W 2700K 125lm IP54 VINOLINA SX137447 - 1007357

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Lámpatest fajtája - szobalámpa

  • Foglalat - egyéb

  • Fényforrással - Igen

  • Hajlítható - Nem

  • Beállítható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163276320

Sonepar cikkszám

SX137447

Gyártói cikkszám

1007357

Gyártói típuskód

VINOLINA ONE TL battery-powered wh

Lámpatest fajtája:

szobalámpa

Foglalat:

egyéb

Fényforrással:

Igen

Hajlítható:

Nem

Beállítható:

Nem

Feszültség fajtája:

DC

Közvetlen-/közvetett részek külön szabályozhatók:

Nem

Névleges feszültség:

5-5 V

Fényszabályozó kapcsoló:

Nem

Magasság / mélység:

330 mm

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

III

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Rendszer teljesítmény:

2.5 W

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Kapcsolóval:

Nem

Lámpateljesítmény:

2.5-2.5 W

Ház anyaga:

alumínium

Állítható magasság:

Nem

Ház színe:

fehér

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Búra anyaga:

egyéb

Búra/fedél színe:

fehér

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Nem

Működtető:

nem szükséges

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Cserélhető vezérlés:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Falra szerelhető:

Nem

Dimmelés DALI:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Igen

Dimmelés Zigbee:

Nem

Fényelosztó:

egyéb

Csatlakozó aljzattal:

Nem

Fényszín:

fehér

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

nem szükséges

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Lámpa fényhasznosítás:

50 lm/W

Fényerő állítás:

nem

Sugárzási szög állítás:

nem

Szélesség:

140 mm

Hosszúság:

140 mm

Átmérő:

140 mm

IFTTT-támogatással:

Nem

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Kompatibilis a Casambival:

Nem

Asztali LED-es lpt 2.5W 2700K 125lm IP54 VINOLINA