BIG WHITE - Asztali LED-es lpt 5W 2700K 200lm Switch DIM IP65 ° TAHA SX134137 - 1007380
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - alumínium
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Jelenlétjelzővel - Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával - Nem
Kompatibilis a Google Segéddel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
275 kg CO₂-eq
Vonalkód
4024163278058
Sonepar cikkszám
SX134137
Gyártói cikkszám
1007380
Gyártói típuskód
TAHA luminaire set 2700K IP65 dimmable
Anyag:
alumínium
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Jelenlétjelzővel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Foglalat:
egyéb
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fényforrással:
Igen
Rendszer teljesítmény:
5 W
Lámpateljesítmény:
5-5 W
Fényszín:
fehér
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Világítófejek száma:
1
Világítófejek mozgathatók:
Nem
Ház színe:
fekete
Külön olvasólámpával:
Nem
Közvetlen-/közvetett részek külön szabályozhatók:
Nem
Búra anyaga:
egyéb
Búra/fedél színe:
fekete
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
100-240 V
Működtető:
nem szükséges
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Cserélhető vezérlés:
Nem
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Dimmelés DALI:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Fénykilépés:
direkt
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Dimmelés mit Push-button:
Igen
Fényelosztó:
egyéb
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Nem
Reflektorral:
Nem
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Beállítható:
Igen
Kapcsolóval:
Igen
Fényszabályozó kapcsoló:
Igen
Mozgásérzékelővel:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:
50000 h
Folyamatos fényáram szabályozás:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
nem szükséges
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Szabályozható színhőmérséklet:
nem
Fényerő állítás:
fokozatokban
Lámpa fényhasznosítás:
40 lm/W
Sugárzási szög állítás:
nem
Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:
Nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Vezérlés bluetooth-on keresztül:
Nem
Kompatibilis a Casambival:
Nem