BIG WHITE - Asztali LED-es lpt 6.2W 3000K 360lm Switch DIM KARPO SX135671 - 1001461
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Lámpatest fajtája - szobalámpa
Foglalat - egyéb
Fényforrással - Igen
Hajlítható - Nem
Beállítható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163199452
Sonepar cikkszám
SX135671
Gyártói cikkszám
1001461
Gyártói típuskód
KARPO TL black 3000K
Lámpatest fajtája:
szobalámpa
Foglalat:
egyéb
Fényforrással:
Igen
Hajlítható:
Nem
Beállítható:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Közvetlen-/közvetett részek külön szabályozhatók:
Nem
Névleges feszültség:
100-240 V
Fényszabályozó kapcsoló:
Igen
Magasság / mélység:
160 mm
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Dimmelés mit Push-button:
Igen
Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:
Nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Rendszer teljesítmény:
6.2 W
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:
30000 h
Kapcsolóval:
Igen
Lámpateljesítmény:
6.2-6.2 W
Ház anyaga:
alumínium
Állítható magasság:
Nem
Ház színe:
fekete
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Nem
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Cserélhető vezérlés:
Igen
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Dimmelés DALI:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Fényelosztó:
egyéb
Csatlakozó aljzattal:
Nem
Fényszín:
fehér
Színvisszaadási fokozat CRI:
90-100 (1A osztály)
A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
E
Folyamatos fényáram szabályozás:
Nem
Szabályozható színhőmérséklet:
nem
Lámpa fényhasznosítás:
58.06 lm/W
Fényerő állítás:
fokozatokban
Sugárzási szög állítás:
nem
Szélesség:
393 mm
Hosszúság:
180 mm
IFTTT-támogatással:
Nem
Vezérlés bluetooth-on keresztül:
Nem
Kompatibilis a Casambival:
Nem