Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Asztali LED-es lpt 6.2W 3000K 430lm Switch DIM KARPO SX135670 - 1001460

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Lámpatest fajtája - szobalámpa

  • Foglalat - egyéb

  • Fényforrással - Igen

  • Hajlítható - Nem

  • Beállítható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163199445

Sonepar cikkszám

SX135670

Gyártói cikkszám

1001460

Gyártói típuskód

KARPO TL white 3000K

Lámpatest fajtája:

szobalámpa

Foglalat:

egyéb

Fényforrással:

Igen

Hajlítható:

Nem

Beállítható:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Közvetlen-/közvetett részek külön szabályozhatók:

Nem

Névleges feszültség:

100-240 V

Fényszabályozó kapcsoló:

Igen

Magasság / mélység:

160 mm

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Dimmelés mit Push-button:

Igen

Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Rendszer teljesítmény:

6.2 W

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

30000 h

Kapcsolóval:

Igen

Lámpateljesítmény:

6.2-6.2 W

Ház anyaga:

alumínium

Állítható magasság:

Nem

Ház színe:

fehér

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Nem

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Cserélhető vezérlés:

Igen

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Falra szerelhető:

Nem

Dimmelés DALI:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Fényelosztó:

egyéb

Csatlakozó aljzattal:

Nem

Fényszín:

fehér

Színvisszaadási fokozat CRI:

90-100 (1A osztály)

A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

E

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Lámpa fényhasznosítás:

69.35 lm/W

Fényerő állítás:

fokozatokban

Sugárzási szög állítás:

nem

Szélesség:

393 mm

Hosszúság:

180 mm

IFTTT-támogatással:

Nem

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Kompatibilis a Casambival:

Nem

Asztali LED-es lpt 6.2W 3000K 430lm Switch DIM KARPO