Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Asztali LED-es lpt 79W 4000K 7600lm WORKLIGHT SX134194 - 1005392

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Lámpatest fajtája - asztali lámpa

  • Foglalat - egyéb

  • Fényforrással - Igen

  • Hajlítható - Nem

  • Beállítható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163254618

Sonepar cikkszám

SX134194

Gyártói cikkszám

1005392

Gyártói típuskód

WORKLIGHT TL 4000K black

Lámpatest fajtája:

asztali lámpa

Foglalat:

egyéb

Fényforrással:

Igen

Hajlítható:

Nem

Beállítható:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Közvetlen-/közvetett részek külön szabályozhatók:

Nem

Névleges feszültség:

200-240 V

Fényszabályozó kapcsoló:

Nem

Magasság / mélység:

1200 mm

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Rendszer teljesítmény:

79 W

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Kapcsolóval:

Nem

Lámpateljesítmény:

79-79 W

Ház anyaga:

alumínium

Állítható magasság:

Nem

Ház színe:

fekete

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Alkalmazható fényforrások száma:

2

Búra/fedél színe:

egyéb

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Igen

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Cserélhető vezérlés:

Igen

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Falra szerelhető:

Nem

Dimmelés DALI:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Fényelosztó:

egyéb

Csatlakozó aljzattal:

Nem

Fényszín:

fehér

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

E

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Lámpa fényhasznosítás:

96.2 lm/W

Fényerő állítás:

nem

Sugárzási szög állítás:

nem

Szélesség:

310 mm

Hosszúság:

692 mm

IFTTT-támogatással:

Nem

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Kompatibilis a Casambival:

Nem

Asztali LED-es lpt 79W 4000K 7600lm WORKLIGHT