Nem visszaküldhető

BIG WHITE - Bútorvilágító LED-es 11W 5000/4000/3000K 2800/2800/2600lm 600mm BATTEN SX134088 - 1009251

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrással - Igen

  • Anyag - alumínium

  • Ház színe - fehér

  • Védettség (IP) - IP20

  • Foglalat - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

447 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4024163305723

Sonepar cikkszám

SX134088

Gyártói cikkszám

1009251

Gyártói típuskód

BATTEN P 600 28 830/840/850 WH

Fényforrással:

Igen

Anyag:

alumínium

Ház színe:

fehér

Védettség (IP):

IP20

Foglalat:

egyéb

Névleges feszültség:

220-240 V

Dimmelés DALI:

Nem

Színhőmérséklet:

3000-5000 K

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Hosszúság:

600 mm

Feszültség fajtája:

AC

Szélesség:

56 mm

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Kapcsolóval:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Nem

Lámpateljesítmény:

20-20 W

Fényelosztó:

egyéb

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

Huzalozás típusa:

vég

Magasság / mélység:

65 mm

Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:

Nem

Fényerő állítás:

nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Rendszer teljesítmény:

20 W

Cserélhető vezérlés:

Igen

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Névleges áram:

200-350 mA

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

D

Lámpavédő kosárral:

Nem

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Sugárzási szög állítás:

nem

Lámpa fényhasznosítás:

140 lm/W

IFTTT-támogatással:

Nem

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Kompatibilis a Casambival:

Nem

Bútorvilágító LED-es 11W 5000/4000/3000K 2800/2800/2600lm 600mm BATTEN