Nem visszaküldhető

BIG WHITE - Bútorvilágító LED-es 12W 3000/4000/5000K lm 600mm IP44 BATTEN SX134067 - 1010908

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrással - Igen

  • Anyag - műanyag

  • Ház színe - fehér

  • Védettség (IP) - IP44

  • Foglalat - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1135 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4024163322638

Sonepar cikkszám

SX134067

Gyártói cikkszám

1010908

Gyártói típuskód

BATTEN FLAT 27 830/840/850 ML Microw. WH

Fényforrással:

Igen

Anyag:

műanyag

Ház színe:

fehér

Védettség (IP):

IP44

Foglalat:

egyéb

Névleges feszültség:

220-240 V

Dimmelés DALI:

Nem

Színhőmérséklet:

3000-4000 K

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Hosszúság:

660 mm

Feszültség fajtája:

AC

Szélesség:

152 mm

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Kapcsolóval:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Nem

Lámpateljesítmény:

12-12 W

Fényelosztó:

egyéb

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényszín:

fehér

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

Huzalozás típusa:

vég

Magasság / mélység:

52 mm

Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:

Nem

Fényerő állítás:

nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Rendszer teljesítmény:

12 W

Cserélhető vezérlés:

Igen

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Lámpavédő kosárral:

Nem

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Sugárzási szög állítás:

nem

Lámpa fényhasznosítás:

134.92 lm/W

IFTTT-támogatással:

Nem

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Kompatibilis a Casambival:

Nem

Bútorvilágító LED-es 12W 3000/4000/5000K lm 600mm IP44 BATTEN