BIG WHITE - Bútorvilágító LED-es 20W 3000/4000/5000K lm 1200mm IP44 BATTEN SX133492 - 1010909
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrással - Igen
Anyag - műanyag
Ház színe - fehér
Védettség (IP) - IP44
Foglalat - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163322621
Sonepar cikkszám
SX133492
Gyártói cikkszám
1010909
Gyártói típuskód
BATTEN FLAT 52 830/840/850 ML WH
Fényforrással:
Igen
Anyag:
műanyag
Ház színe:
fehér
Védettség (IP):
IP44
Foglalat:
egyéb
Névleges feszültség:
220-240 V
Dimmelés DALI:
Nem
Színhőmérséklet:
3000-4000 K
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Hosszúság:
1200 mm
Feszültség fajtája:
AC
Szélesség:
152 mm
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Kapcsolóval:
Nem
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Mozgásérzékelővel:
Nem
Lámpateljesítmény:
20-20 W
Fényelosztó:
egyéb
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényszín:
fehér
Folyamatos fényáram szabályozás:
Nem
Huzalozás típusa:
vég
Magasság / mélység:
52 mm
Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:
Nem
Fényerő állítás:
nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Rendszer teljesítmény:
20 W
Cserélhető vezérlés:
Igen
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Lámpavédő kosárral:
Nem
Szabályozható színhőmérséklet:
nem
Sugárzási szög állítás:
nem
Lámpa fényhasznosítás:
146.35 lm/W
IFTTT-támogatással:
Nem
Vezérlés bluetooth-on keresztül:
Nem
Kompatibilis a Casambival:
Nem