BIG WHITE - Bútorvilágító LED-es 20W 5000/4000/3000K 5200/5000/5000lm 1200mm BATTEN SX134097 - 1009254
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrással - Igen
Anyag - alumínium
Ház színe - fehér
Védettség (IP) - IP20
Foglalat - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
634 kg CO₂-eq
Vonalkód
4024163305693
Sonepar cikkszám
SX134097
Gyártói cikkszám
1009254
Gyártói típuskód
BATTEN P 1200 52 830/840/850 WH PIR
Fényforrással:
Igen
Anyag:
alumínium
Ház színe:
fehér
Védettség (IP):
IP20
Foglalat:
egyéb
Névleges feszültség:
220-240 V
Dimmelés DALI:
Nem
Színhőmérséklet:
3000-5000 K
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Hosszúság:
1200 mm
Feszültség fajtája:
AC
Szélesség:
56 mm
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Kapcsolóval:
Nem
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Mozgásérzékelővel:
Nem
Lámpateljesítmény:
35-35 W
Fényelosztó:
egyéb
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Folyamatos fényáram szabályozás:
Nem
Huzalozás típusa:
vég
Magasság / mélység:
65 mm
Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:
Nem
Fényerő állítás:
nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Rendszer teljesítmény:
35 W
Cserélhető vezérlés:
Igen
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Névleges áram:
200-350 mA
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
D
Lámpavédő kosárral:
Nem
Szabályozható színhőmérséklet:
nem
Sugárzási szög állítás:
nem
Lámpa fényhasznosítás:
148.57 lm/W
IFTTT-támogatással:
Nem
Vezérlés bluetooth-on keresztül:
Nem
Kompatibilis a Casambival:
Nem