BIG WHITE - Fali izzós lpt GU10 1xmax 50W DISPLAY SX135394 - 1002860
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Ház színe - fehér
Állíthatóság - forgatható és dönthető
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Mennyezetre szerelhető - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1102 kg CO₂-eq
Vonalkód
4024163230568
Sonepar cikkszám
SX135394
Gyártói cikkszám
1002860
Gyártói típuskód
DISPLAY ADL 50 QPAR51 white
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Ház színe:
fehér
Állíthatóság:
forgatható és dönthető
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Mennyezetre szerelhető:
Nem
Mozgásérzékelővel:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Fényforrással:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Ház anyaga:
alumínium
Dimmelés DALI:
Nem
Áramsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Foglalat:
GU10
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Szorító szereléshez alkalmas:
Igen
Alkalmas függesztésre:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Traverz szereléshez alkalmas:
Nem
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Dimmelés DALI-2:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Működtető:
nem szükséges
Alkalmas kötélrendszerhez:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Felület:
lakkozott
Cserélhető vezérlés:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Igen
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Dimmelés DMX:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Dimmelés RF:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Reflektor:
egyéb
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Fényelosztó:
egyéb
Dimmelés programozható:
Nem
Lámpateljesítmény:
50-50 W
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Külső átmérő:
35 mm
Magasság / mélység:
35 mm
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Szélesség:
90 mm
Fénykilépés:
direkt
Rendszer teljesítmény:
50 W
Sugárzási szög állítás:
nem
Hosszúság:
460 mm
Fényerő állítás:
nem
Huzalozás típusa:
vég
Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet:
2.5-2.5 mm2
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Fényforrás:
LED cserélhető
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Folyamatos fényáram szabályozás:
Nem
Reflektorszín:
egyéb
Szabályozható színhőmérséklet:
nem
A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
nem szükséges
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Nem
Vezérlés bluetooth-on keresztül:
Nem