BIG WHITE - Fali LED-es lpt 23W 3000K 1300lm IP44 ovális ezüst mozg érz TERANG 2 XL SENSOR SN104075 - 229954
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Lámpateljesítmény - 23-23 W
Falra szerelhető - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN104075
Gyártói cikkszám
229954
Gyártói típuskód
229954
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Lámpateljesítmény:
23-23 W
Falra szerelhető:
Igen
Fali LED-es lpt 23W 3000K 1300lm IP44 ovális ezüst mozg érz TERANG 2 XL SENSOR