BIG WHITE - Fali LED-es lpt 8W 3000K 450lm TRUKKO LED SN107027 - 149762
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Lámpateljesítmény - 8-8 W
Falra szerelhető - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN107027
Gyártói cikkszám
149762
Gyártói típuskód
149762
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Lámpateljesítmény:
8-8 W
Falra szerelhető:
Igen
Fali LED-es lpt 8W 3000K 450lm TRUKKO LED