BIG WHITE - Fali LED-es lpt 9W 3000K 500lm antracit ORDI SN107441 - 232905
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Lámpateljesítmény - 9-9 W
Falra szerelhető - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN107441
Gyártói cikkszám
232905
Gyártói típuskód
232905
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Lámpateljesítmény:
9-9 W
Falra szerelhető:
Igen
Fali LED-es lpt 9W 3000K 500lm antracit ORDI