Nem visszaküldhető

BIG WHITE - Függ izzós lpt E27 max 150W PARA SX135347 - 1005215

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház színe - szürke

  • Foglalat - E27

  • Fényforrással - Nem

  • Ház anyaga - alumínium

  • Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163252942

Sonepar cikkszám

SX135347

Gyártói cikkszám

1005215

Gyártói típuskód

PARA DOME PD E27 grey

Ház színe:

szürke

Foglalat:

E27

Fényforrással:

Nem

Ház anyaga:

alumínium

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Dimmelés DALI:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Fénykilépés:

direkt

Dimmelés DALI-2:

Nem

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Hosszúság:

80 mm

Átmérő:

127 mm

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Reflektor:

egyéb

Ingahossz:

2500-2500 mm

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Közvetlen-/közvetett részek külön szabályozhatók:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Szélesség:

127 mm

Magasság / mélység:

127 mm

Függesztékkel szállítva:

Nem

Sugárzási szög állítás:

nem

Fényforrás:

LED cserélhető

Rendszer teljesítmény:

150 W

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Működtető:

nem szükséges

Cserélhető vezérlés:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Igen

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Fényelosztó:

egyéb

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

nem szükséges

Lámpateljesítmény:

150-150 W

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Fényerő állítás:

nem

Huzalozás típusa:

vég

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Függ izzós lpt E27 max 150W PARA