BIG WHITE - Függ izzós lpt E27 max 15W PANTILO SX134987 - 1006395
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház színe - króm
Foglalat - E27
Fényforrással - Nem
Ház anyaga - üveg
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163266451
Sonepar cikkszám
SX134987
Gyártói cikkszám
1006395
Gyártói típuskód
PANTILO 20 PD E27 gold/chrome
Ház színe:
króm
Foglalat:
E27
Fényforrással:
Nem
Ház anyaga:
üveg
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Dimmelés DALI:
Nem
Búra anyaga:
egyéb
Feszültség fajtája:
AC
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Fénykilépés:
direkt
Dimmelés DALI-2:
Nem
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Hosszúság:
200 mm
Átmérő:
200 mm
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Dimmelés RF:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Reflektor:
egyéb
Ingahossz:
2500-2500 mm
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Közvetlen-/közvetett részek külön szabályozhatók:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Szélesség:
200 mm
Magasság / mélység:
213 mm
Függesztékkel szállítva:
Nem
Sugárzási szög állítás:
nem
Fényforrás:
LED cserélhető
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Nem
Névleges feszültség:
200-240 V
Működtető:
nem szükséges
Cserélhető vezérlés:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Igen
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Fényelosztó:
egyéb
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
nem szükséges
Lámpateljesítmény:
15-15 W
Folyamatos fényáram szabályozás:
Nem
Szabályozható színhőmérséklet:
nem
Fényerő állítás:
nem
Huzalozás típusa:
vég
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Vezérlés bluetooth-on keresztül:
Nem