BIG WHITE - Függ LED-es lpt 25W 3000/4000K 400/410lm DALI ONE SX135415 - 1004762
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - fehér
Foglalat - egyéb
Fényforrással - Igen
Ház anyaga - alumínium
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
775 kg CO₂-eq
Vonalkód
4024163249126
Sonepar cikkszám
SX135415
Gyártói cikkszám
1004762
Gyártói típuskód
ONE 60 PD DALI up/down CCT white
Ház színe:
fehér
Foglalat:
egyéb
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
alumínium
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Dimmelés DALI:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Fénykilépés:
direkt/indirekt
Színhőmérséklet:
3000-4000 K
Dimmelés DALI-2:
Igen
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Hosszúság:
45 mm
Átmérő:
600 mm
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Dimmelés RF:
Nem
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Reflektor:
egyéb
Ingahossz:
3000-3000 mm
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Közvetlen-/közvetett részek külön szabályozhatók:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Szélesség:
600 mm
Fényszín:
fehér
Magasság / mélység:
600 mm
Függesztékkel szállítva:
Igen
Sugárzási szög állítás:
nem
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Rendszer teljesítmény:
25 W
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Névleges áram:
600-600 mA
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Cserélhető vezérlés:
Igen
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Fényelosztó:
egyéb
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
E
Lámpateljesítmény:
25-25 W
Színvisszaadási fokozat CRI:
90-100 (1A osztály)
Folyamatos fényáram szabályozás:
Nem
Szabályozható színhőmérséklet:
fokozatokban
Fényerő állítás:
fokozatmentes (folyamatos)
Huzalozás típusa:
vég
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Vezérlés bluetooth-on keresztül:
Nem