Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Függ LED-es lpt 32W 3000/4000K 1930/2140lm DALI ONE SX135403 - 1002912

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház színe - fehér

  • Foglalat - egyéb

  • Fényforrással - Igen

  • Ház anyaga - alumínium

  • Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

961 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4024163231060

Sonepar cikkszám

SX135403

Gyártói cikkszám

1002912

Gyártói típuskód

ONE 80 PD DALI CCT white

Ház színe:

fehér

Foglalat:

egyéb

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Dimmelés DALI:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Színhőmérséklet:

3000-4000 K

Dimmelés DALI-2:

Igen

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Hosszúság:

30 mm

Átmérő:

800 mm

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Dimmelés RF:

Nem

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Reflektor:

egyéb

Ingahossz:

3000-3000 mm

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Közvetlen-/közvetett részek külön szabályozhatók:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Szélesség:

800 mm

Fényszín:

fehér

Magasság / mélység:

800 mm

Függesztékkel szállítva:

Igen

Sugárzási szög állítás:

nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

30000 h

Rendszer teljesítmény:

32 W

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Névleges áram:

800-800 mA

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Cserélhető vezérlés:

Igen

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Fényelosztó:

egyéb

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

E

Lámpateljesítmény:

32-32 W

Színvisszaadási fokozat CRI:

90-100 (1A osztály)

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

Szabályozható színhőmérséklet:

fokozatokban

Fényerő állítás:

fokozatmentes (folyamatos)

Huzalozás típusa:

vég

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Függ LED-es lpt 32W 3000/4000K 1930/2140lm DALI ONE