BIG WHITE - Függ LED-es lpt 35W 2700/3000K 830/860lm DIM ONE SX134189 - 1006188
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház színe - fekete
Foglalat - egyéb
Fényforrással - Igen
Ház anyaga - alumínium
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1334 kg CO₂-eq
Vonalkód
4024163262651
Sonepar cikkszám
SX134189
Gyártói cikkszám
1006188
Gyártói típuskód
ONE LINEAR 140 PD PHASE up/down black
Ház színe:
fekete
Foglalat:
egyéb
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
alumínium
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Dimmelés DALI:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Színhőmérséklet:
2700-3000 K
Dimmelés DALI-2:
Nem
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Dimmelés fázis-kivágás:
Igen
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Hosszúság:
1400 mm
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Dimmelés RF:
Nem
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Reflektor:
egyéb
Ingahossz:
1800-1800 mm
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Közvetlen-/közvetett részek külön szabályozhatók:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Szélesség:
16 mm
Fényszín:
fehér
Magasság / mélység:
42 mm
Függesztékkel szállítva:
Igen
Sugárzási szög állítás:
nem
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Rendszer teljesítmény:
35 W
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Névleges áram:
900-900 mA
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Cserélhető vezérlés:
Igen
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Fényelosztó:
egyéb
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
F
Lámpateljesítmény:
35-35 W
Színvisszaadási fokozat CRI:
90-100 (1A osztály)
Folyamatos fényáram szabályozás:
Nem
Szabályozható színhőmérséklet:
fokozatokban
Fényerő állítás:
fokozatmentes (folyamatos)
Huzalozás típusa:
vég
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Vezérlés bluetooth-on keresztül:
Nem