Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

BIG WHITE - Függ LED-es lpt 58W 3000K 4185lm SN144429 - 133851

MásolásMásolás
BIG WHITE - Függ LED-es lpt 58W 3000K 4185lm SN144429

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN144429

Gyártói cikkszám

133851

Gyártói típuskód

MEDO RING 90 pendant, LED, white, Ø 90 cm

Függ LED-es lpt 58W 3000K 4185lm