BIG WHITE - Kábel alacsony feszültségű sínes rendszerhez SX135268 - 139031
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Huzal színe - fehér
Szigetelt - Igen
Huzal anyaga - réz
Vezeték-keresztmetszet - 4 mm2
Transzformátorral - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163174022
Sonepar cikkszám
SX135268
Gyártói cikkszám
139031
Gyártói típuskód
TENSEO Wire 4mm² 20m white
Huzal színe:
fehér
Szigetelt:
Igen
Huzal anyaga:
réz
Vezeték-keresztmetszet:
4 mm2
Transzformátorral:
Nem
Max. csatlakoztatható teljesítmény:
300 W
Névleges feszültség:
12-12 V
Fényforrással:
Nem
Huzal felületvédelme:
horganyzott
Szerelési tartozékokkal:
Nem
Szekunder feszültség:
12 V
Működtető:
mágneses transzformátor
Cserélhető vezérlés:
Igen
Folyamatos fényáram szabályozás:
Nem
Huzalozás típusa:
vég