Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Kábel alacsony feszültségű sínes rendszerhez SX135270 - 139051

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Huzal színe - fehér

  • Szigetelt - Igen

  • Huzal anyaga - réz

  • Vezeték-keresztmetszet - 6 mm2

  • Transzformátorral - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163174060

Sonepar cikkszám

SX135270

Gyártói cikkszám

139051

Gyártói típuskód

TENSEO Wire 6mm² 20m white

Huzal színe:

fehér

Szigetelt:

Igen

Huzal anyaga:

réz

Vezeték-keresztmetszet:

6 mm2

Transzformátorral:

Nem

Max. csatlakoztatható teljesítmény:

300 W

Névleges feszültség:

12-12 V

Fényforrással:

Nem

Huzal felületvédelme:

horganyzott

Szerelési tartozékokkal:

Nem

Szekunder feszültség:

12 V

Működtető:

mágneses transzformátor

Cserélhető vezérlés:

Igen

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

Huzalozás típusa:

vég

Kábel alacsony feszültségű sínes rendszerhez