BIG WHITE - Kültéri izzós állólámpa E27 max 100W IP54 CONE SX135849 - 230435
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - antracit
Lámpatest fajtája - bakvilágító
Ház anyaga - alumínium
Fényérzékelővel - Nem
Mozgásérzékelővel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163105156
Sonepar cikkszám
SX135849
Gyártói cikkszám
230435
Gyártói típuskód
CONE FL E27 IP54 anthracite
Ház színe:
antracit
Lámpatest fajtája:
bakvilágító
Ház anyaga:
alumínium
Fényérzékelővel:
Nem
Mozgásérzékelővel:
Nem
Védettség (IP):
IP54
Fényforrással:
Nem
Foglalat:
E27
Ütésállóság (IK):
IK05
Névleges feszültség:
230-230 V
Magasság / mélység:
190 mm
Feszültség fajtája:
AC
Működtető:
nem szükséges
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Lámpateljesítmény:
100-100 W
Cserélhető vezérlés:
Nem
Kisugárzás szöge:
egyéb
Fénykilépés:
direkt/indirekt
Szélesség:
190 mm
Hosszúság:
240 mm
Fényerő állítás:
nem
Átmérő:
190 mm
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Huzalozás típusa:
vég
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Fényforrás:
LED cserélhető
Rendszer teljesítmény:
100 W
Talplemezzel:
Igen
Ház anyagának minőségi osztálya:
egyéb
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Fényelosztó:
egyéb
Folyamatos fényáram szabályozás:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
nem szükséges
Szabályozható színhőmérséklet:
nem
Sugárzási szög állítás:
nem
IFTTT-támogatással:
Nem