BIG WHITE - Kültéri izzós állólámpa E27 max 11W IP44 RUSTY SX135838 - 229410
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház színe - egyéb
Lámpatest fajtája - bakvilágító
Ház anyaga - egyéb
Fényérzékelővel - Nem
Mozgásérzékelővel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163107563
Sonepar cikkszám
SX135838
Gyártói cikkszám
229410
Gyártói típuskód
RUSTY® SLOT 50 Pole E27 IP44 rust
Ház színe:
egyéb
Lámpatest fajtája:
bakvilágító
Ház anyaga:
egyéb
Fényérzékelővel:
Nem
Mozgásérzékelővel:
Nem
Védettség (IP):
IP44
Fényforrással:
Nem
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
230-230 V
Magasság / mélység:
500 mm
Feszültség fajtája:
AC
Búra anyaga:
műanyag matt/szatinált
Működtető:
nem szükséges
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Lámpateljesítmény:
11-11 W
Cserélhető vezérlés:
Nem
Kisugárzás szöge:
egyéb
Fénykilépés:
direkt
Szélesség:
120 mm
Hosszúság:
120 mm
Fényerő állítás:
nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Huzalozás típusa:
vég
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Fényforrás:
LED cserélhető
Rendszer teljesítmény:
11 W
Talplemezzel:
Igen
Ház anyagának minőségi osztálya:
egyéb
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Fényelosztó:
egyéb
Folyamatos fényáram szabályozás:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
nem szükséges
Szabályozható színhőmérséklet:
nem
Sugárzási szög állítás:
nem
IFTTT-támogatással:
Nem