Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Kültéri izzós állólámpa E27 max 11W IP54 RUSTY SX135843 - 229431

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház színe - egyéb

  • Lámpatest fajtája - bakvilágító

  • Ház anyaga - egyéb

  • Fényérzékelővel - Nem

  • Mozgásérzékelővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

257 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4024163116251

Sonepar cikkszám

SX135843

Gyártói cikkszám

229431

Gyártói típuskód

RUSTY® CONE 40 Pole E27 IP54 rust

Ház színe:

egyéb

Lámpatest fajtája:

bakvilágító

Ház anyaga:

egyéb

Fényérzékelővel:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Nem

Védettség (IP):

IP54

Fényforrással:

Nem

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

230-230 V

Magasság / mélység:

150 mm

Feszültség fajtája:

AC

Búra anyaga:

műanyag matt/szatinált

Működtető:

nem szükséges

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Lámpateljesítmény:

11-11 W

Cserélhető vezérlés:

Nem

Kisugárzás szöge:

egyéb

Fénykilépés:

direkt/indirekt

Szélesség:

150 mm

Hosszúság:

400 mm

Fényerő állítás:

nem

Átmérő:

150 mm

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Huzalozás típusa:

vég

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Fényforrás:

LED cserélhető

Rendszer teljesítmény:

11 W

Talplemezzel:

Igen

Ház anyagának minőségi osztálya:

egyéb

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Fényelosztó:

egyéb

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

nem szükséges

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Sugárzási szög állítás:

nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Kültéri izzós állólámpa E27 max 11W IP54 RUSTY