BIG WHITE - Kültéri izzós állólámpa E27 max 11W IP55 RUSTY SX135835 - 229021
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - egyéb
Lámpatest fajtája - bakvilágító
Ház anyaga - egyéb
Fényérzékelővel - Nem
Mozgásérzékelővel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
257 kg CO₂-eq
Vonalkód
4024163090162
Sonepar cikkszám
SX135835
Gyártói cikkszám
229021
Gyártói típuskód
RUSTY® 70 Pole E27 rust
Ház színe:
egyéb
Lámpatest fajtája:
bakvilágító
Ház anyaga:
egyéb
Fényérzékelővel:
Nem
Mozgásérzékelővel:
Nem
Védettség (IP):
IP55
Fényforrással:
Nem
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
230-230 V
Magasság / mélység:
190 mm
Feszültség fajtája:
AC
Búra anyaga:
műanyag matt/szatinált
Működtető:
nem szükséges
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Lámpateljesítmény:
11-11 W
Cserélhető vezérlés:
Nem
Kisugárzás szöge:
egyéb
Fénykilépés:
direkt/indirekt
Szélesség:
190 mm
Hosszúság:
700 mm
Fényerő állítás:
nem
Átmérő:
190 mm
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Huzalozás típusa:
vég
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Fényforrás:
LED cserélhető
Rendszer teljesítmény:
11 W
Talplemezzel:
Igen
Ház anyagának minőségi osztálya:
egyéb
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Fényelosztó:
egyéb
Folyamatos fényáram szabályozás:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
nem szükséges
Szabályozható színhőmérséklet:
nem
Sugárzási szög állítás:
nem
IFTTT-támogatással:
Nem