Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Kültéri izzós állólámpa E27 max 13W IP65 PHOTONI SX135283 - 1007584

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház színe - fekete

  • Lámpatest fajtája - bakvilágító

  • Ház anyaga - alumínium

  • Fényérzékelővel - Nem

  • Mozgásérzékelővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

344 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4024163280976

Sonepar cikkszám

SX135283

Gyártói cikkszám

1007584

Gyártói típuskód

PHOTONI 75 Pole E27 black

Ház színe:

fekete

Lámpatest fajtája:

bakvilágító

Ház anyaga:

alumínium

Fényérzékelővel:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Nem

Védettség (IP):

IP55

Fényforrással:

Nem

Foglalat:

E27

Ütésállóság (IK):

IK08

Névleges feszültség:

220-240 V

Magasság / mélység:

750 mm

Feszültség fajtája:

AC

Búra anyaga:

egyéb

Működtető:

nem szükséges

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Lámpateljesítmény:

13-13 W

Cserélhető vezérlés:

Nem

Kisugárzás szöge:

egyéb

Fénykilépés:

direkt

Szélesség:

250 mm

Hosszúság:

250 mm

Fényerő állítás:

nem

Átmérő:

250 mm

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Huzalozás típusa:

vég

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Fényforrás:

LED cserélhető

Rendszer teljesítmény:

13 W

Talplemezzel:

Igen

Ház anyagának minőségi osztálya:

egyéb

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Felület:

porszórt

Fényelosztó:

egyéb

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

nem szükséges

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Sugárzási szög állítás:

nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Kültéri izzós állólámpa E27 max 13W IP65 PHOTONI