BIG WHITE - Kültéri izzós állólámpa E27 max 13W IP65 PHOTONI SX135287 - 1008193
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház színe - fekete
Lámpatest fajtája - bakvilágító
Ház anyaga - alumínium
Fényérzékelővel - Nem
Mozgásérzékelővel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163295338
Sonepar cikkszám
SX135287
Gyártói cikkszám
1008193
Gyártói típuskód
PHOTONI CYL Pole 75 E27 black
Ház színe:
fekete
Lámpatest fajtája:
bakvilágító
Ház anyaga:
alumínium
Fényérzékelővel:
Nem
Mozgásérzékelővel:
Nem
Védettség (IP):
IP65
Fényforrással:
Nem
Foglalat:
E27
Ütésállóság (IK):
IK08
Névleges feszültség:
220-240 V
Magasság / mélység:
750 mm
Feszültség fajtája:
AC
Búra anyaga:
egyéb
Működtető:
nem szükséges
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Lámpateljesítmény:
13-13 W
Cserélhető vezérlés:
Nem
Kisugárzás szöge:
egyéb
Fénykilépés:
direkt
Szélesség:
224 mm
Hosszúság:
224 mm
Fényerő állítás:
nem
Átmérő:
224 mm
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Huzalozás típusa:
vég
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Fényforrás:
LED cserélhető
Rendszer teljesítmény:
13 W
Talplemezzel:
Igen
Ház anyagának minőségi osztálya:
egyéb
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Felület:
porszórt
Fényelosztó:
egyéb
Folyamatos fényáram szabályozás:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
nem szükséges
Szabályozható színhőmérséklet:
nem
Sugárzási szög állítás:
nem
IFTTT-támogatással:
Nem